Panduit - Collier MLTFC inox 316 entiere. recouvert;234x4,6mm;Polyester noir;445N;Cdt:100 - MLTFC2.5S-CP316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 233.7 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983007004
Réf. Sonepar
00156000657
Réf. Fournisseur
MLTFC2.5S-CP316
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
233.7 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.43 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
445 N
température de fonctionnement:
-40...150 °C
température de montage:
-40...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage en acier inoxydable revêtu de polyester, AISI 316, standard.



