Panduit - Collier MLTFC inox 316 entiere. recouvert;362x7,9mm;Polyester noir;1112N;Cdt:50 - MLTFC4H-LP316

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 362 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983593255

Réf. Sonepar

00156059325

Réf. Fournisseur

MLTFC4H-LP316

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

362 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1112 N

température de fonctionnement:

-40...150 °C

température de montage:

-40...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier MLTFC inox 316 entièrement recouvert;362x7,9mm;Polyester noir;Resistance à l'arrachement 1112N;Cdt:50;Verrouillage innovant et automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage à verrouillage automatique MLTFC4H-LP316 permettent une installation rapide grâce à leur tête qui se fixe sur le corps du collier. L'acier inox 316 est recouvert de polyester résistant aux UV et sans résidus halogènes pour assurer la fiabilité et la sécurité des opérateurs dans les environnements corrosifs, à hautes vibrations et aux températures extrêmes. Le revêtement polyester disponible en six couleurs facilite l'identification lorsqu'un codage couleur est requis.