Panduit - Collier MLTFC inox 316 entiere. recouvert;434x15,9mm;Polyester noir;2000N;Cdt:50 - MLTFC4SH-LP316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 15.9 mm
longueur de bande - 434.4 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983445998
Réf. Sonepar
00156044599
Réf. Fournisseur
MLTFC4SH-LP316
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
15.9 mm
longueur de bande:
434.4 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.56 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2000 N
température de fonctionnement:
-40...150 °C
température de montage:
150...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage à verrouillage automatique entièrement revêtus en polyester MLTFC4SH-LP316 permettent une installation rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie le long du corps du collier. Le revêtement en polyester est résistant aux UV, sans résidus halogènes et présente de faibles émissions de fumée. Le revêtement procure également une protection supplémentaire des bordures et empêche le risque de corrosion entre les différents métaux.