Panduit - Collier MLTFC inox 316 entiere. recouvert;457x7,9mm;Polyester noir;1112N;Cdt:100 - MLTFC5.4H-CP316

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 457.2 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983706358

Réf. Sonepar

00156070635

Réf. Fournisseur

MLTFC5.4H-CP316

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

457.2 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.43 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1112 N

température de fonctionnement:

-60...150 °C

température de montage:

-40...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier MLTFC inox 316 entièrement recouvert;457x7,9mm;Polyester noir;Resistance à l'arrachement 1112N;Cdt:100;Verrouillage innovant et automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage en acier inoxydable revêtu de polyester, AISI 316, large, longueur 18,0 (304,8 mm).