Panduit - Collier MLTFC inox 316 entiere. recouvert;594x15,9mm;Polyester noir;2000N;Cdt:50 - MLTFC6SH-LP316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 16 mm
longueur de bande - 594.4 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983446001
Réf. Sonepar
00156044600
Réf. Fournisseur
MLTFC6SH-LP316
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
16 mm
longueur de bande:
594.4 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.56 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2000 N
température de fonctionnement:
-60...150 °C
température de montage:
150...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Pan-Steel™ entièrement revêtus de polyester permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui s'attache sur n'importe quelle partie du collier. De plus, l'acier inoxydable 316 est recouvert de Polyester résistant aux UV, sans halogène et à faible émission de fumée afin d'assurer la fiabilité et la sécurité des travailleurs dans les environnements corrosifs, à haute vibrations et aux températures extrêmes. Diamètre très large, diamètre de faisceau maximum : 6,0 po, 23,4 po, résistance à l'arrachement : 2000, noir, 50 pièces.