Panduit - Collier ondulé MLT WAVETY inox 304;259x7,9mm;Resistance arrachement 2000N;Cdt:50 - MLT2.7WH-LP316

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier ondulé MLT WAVETY inox 304;259x7,9mm;Resistance arrachement 2000N;Cdt:50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 259 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983797202

Réf. Sonepar

00156079720

Réf. Fournisseur

MLT2.7WH-LP316

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

259 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.2 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2000 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier ondulé MLT WAVE-TY inox 304;259x7,9mm;Resistance arrachement 2000N;Cdt:50;Verrouillage innovant automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés;Meilleur serrage sur surface rigide

Les Atouts de l'article:

Les colliers MLT Wave-Ty™ Panduit™ peuvent facilement s'étendre ou se contracter, ce qui leur permet d'être utilisés pour des applications de traçage électrique. De plus, les colliers sont fabriqués à base d'acier inoxydable 316, ce qui leur permet de s'adapter parfaitement aux environnements difficiles. Large, longueur 10,2 (259 mm), résistance à l'arrachement : 2000, faisceaux jusqu'à 2,5 (69mm), 50 pièces.