Panduit - Collier ondulé MLT WAVETY inox 304;362x6,4mm;Resistance arrachement 1112N;Cdt:50 - MLT4WLH-LP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 6.4 mm
longueur de bande - 362 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983421664
Réf. Sonepar
00156042166
Réf. Fournisseur
MLT4WLH-LP
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
6.4 mm
longueur de bande:
362 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
1112 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers MLT Wave-Ty™ Panduit™ peuvent facilement s'étendre ou se contracter, ce qui leur permet d'être utilisés pour des applications de traçage électrique. De plus, les colliers sont fabriqués à base d'acier inoxydable 304, ce qui leur permet de s'adapter parfaitement aux environnements intérieurs et extérieurs. Mi-Large, longueur 14,3 (363 mm), faisceaux allant jusqu'à 4,0 (102 mm), 50 pièces.