Panduit - Collier ondulé MLT WAVETY inox 304;362x7,9mm;Resistance arrachement 2000N;Cdt:50 - MLT4WH-LP

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 362 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983765126

Réf. Sonepar

00156076512

Réf. Fournisseur

MLT4WH-LP

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

362 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier ondulé MLT WAVE-TY inox 304;362x7,9mm;Resistance arrachement 2000N;Cdt:50;Verrouillage innovant automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés;Meilleur serrage sur surface rigide

Les Atouts de l'article:

Les colliers MLT Wave-Ty™ Panduit™ peuvent facilement s'étendre ou se contracter, ce qui leur permet d'être utilisés pour des applications de traçage électrique. De plus, les colliers sont fabriqués à base d'acier inoxydable 304, ce qui leur permet de s'adapter parfaitement aux environnements intérieurs et extérieurs. Large, longueur 14,3 (363 mm), faisceaux allant jusqu'à 4,0 (102 mm), 50 pièces.