Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Collier Pan-Ty;Drapeau;7,9X23,4mm;101X2,5mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - PLF1MB-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier Pan-Ty;Drapeau;7,9X23,4mm;101X2,5mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 101 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers d'identification

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983271764

Réf. Sonepar

00156027176

Réf. Fournisseur

PLF1MB-M

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

101 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage identification Pan-Ty;Drapeau;7,9X23,4mm;101X2,5mm;PA 6.6 naturel (-60°C +85°C);Cdt:1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Collier marqueur Pan-Ty®, étiquette, diamètre miniature, longueur 4,0 (101 mm), zone d'inscription du marqueur 0,31 x 0,92 (7,9 x 23,4 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement en vrac.