Panduit - Collier PLT;1100X8,9mm;PA 6.6;Orange;Cdt:100 (sachet) - PLT13H-C3

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8.9 mm

  • longueur de bande - 1.1 mm

  • couleur - orange

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983541959

Réf. Sonepar

00156054195

Réf. Fournisseur

PLT13H-C3

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

8.9 mm

longueur de bande:

1.1 mm

couleur:

orange

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

778 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;1100X8,9mm;PA 6.6 orange (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre large, longueur 43,3" (1 100 mm), polyamide 6-6, orange.