Panduit - Collier PLT;122X4,8mm;PA 6.6;Noir Resist haut températur et UV;Cdt:1000 (sachet) - PLT1S-M300

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 122 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983561797

Réf. Sonepar

00156056179

Réf. Fournisseur

PLT1S-M300

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

122 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;122X4,8mm;PA 6.6 noir resistance haute température et UV (-60°C à 115°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers autobloquants PLT1S-M300 Panduit sont conçus pour les applications à température élevée et résistantes aux intempéries, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre standard, longueur 122 mm. En polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries, haute résistance aux rayons UV, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000.