Panduit - Collier PLT;142X2,5mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - PLT1.5M-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;142X2,5mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 142 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983540112

Réf. Sonepar

00156054011

Réf. Fournisseur

PLT1.5M-M

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

142 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

incolore

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;142X2,5mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT1.5M-M Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications générales, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre miniature, longueur 142 mm. Utilisation en intérieur, fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 1 000.