Panduit - Collier PLT;142X3,6mm;PA 6.6;Rouge;Cdt:100 (sachet) - PLT1.5I-C2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;142X3,6mm;PA 6.6;Rouge;Cdt:100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 142 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983547340

Réf. Sonepar

00156054734

Réf. Fournisseur

PLT1.5I-C2

Marque

Panduit

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

142 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;142X3,6mm;PA 6.6 rouge (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre intermédiaire, longueur 5,6 (142 mm), polyamide 6-6, rouge, conditionnement standard.