Panduit - Collier PLT;188X4,8mm;PA 6.6;Gris;Cdt:1000 (sachet) - PLT2S-M8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 188 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983549245
Réf. Sonepar
00156054924
Réf. Fournisseur
PLT2S-M8
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
188 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
gris
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre standard, longueur 7,4 (188 mm), polyamide 6-6, gris, conditionnement en vrac.