Panduit - Collier PLT;188X4,8mm;PA 6.6;Jaune fluorescent;Cdt:100 (sachet) - PLT2S-C54


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 188 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983342846
Réf. Sonepar
00156034284
Réf. Fournisseur
PLT2S-C54
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
188 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT2S-C54 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications générales, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre standard, longueur 188 mm. Fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris jaune fluorescent et vendus en packages de 100.