Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Collier PLT;188X4,8mm;PA 6.6;Rouge;Cdt:1000 (sachet) - PLT2S-M2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;188X4,8mm;PA 6.6;Rouge;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 188 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983549184

Réf. Sonepar

00156054918

Réf. Fournisseur

PLT2S-M2

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

188 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

rouge

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;188X4,8mm;PA 6.6 rouge (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT2S-M2 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications des normes militaires, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre standard, longueur 188 mm. Fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris rouge et vendus en packages de 1 000.