Panduit - Collier PLT;188X4,8mm;PEEK;Marron translucide;Cdt:1000 (sachet) - PLT2S-M71


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 188 mm
couleur - marron
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983904624
Réf. Sonepar
00156000050
Réf. Fournisseur
PLT2S-M71
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
188 mm
couleur:
marron
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
668 N
température de fonctionnement:
-60...260 °C
température de montage:
-20...260 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT2S-M71 Panduit sont conçus pour les environnements hostiles où le matériau des colliers de serrage doit résister à des environnements soumis à des produits chimiques, à un rayonnement élevé et/ou à des températures de fonctionnement élevées. Matériau non conducteur excellent pour des applications à température élevée. Diamètre standard, longueur 188 mm. Fabrication en PEEK ; de coloris marron translucide et vendus en packages de 1 000.