Panduit - Collier PLT;188X4,8mm;TEFZEL;Aqua blue;Cdt:100 (sachet) - PLT2S-C76

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 188 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983548248

Réf. Sonepar

00156054824

Réf. Fournisseur

PLT2S-C76

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

188 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

bleu

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...170 °C

température de montage:

-20...170 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Collier serrage Pan-Ty;188X4,8mm;Tefzel (-60°C à 170°C) Aqua blue résistant aux radiations (2X108);Cdt:100 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Colliers autobloquants Tefzel PLT2S-C76 Panduit conçus pour résister aux contraintes environnementales (attaque chimique, rayonnements gamma, rayons ultraviolets, températures extrêmes). Utilisation dans les centrales nucléaires et les usines de traitement chimique. Faible densité de fumée et excellente classe d'inflammabilité UL 94V-0. Diamètre standard, longueur 188 mm. Utilisation en intérieur ou en extérieur, fabrication en Tefzel, de coloris bleu aqua et disponibles en packages de 100.