Panduit - Collier PLT;203X2,5mm;PA 6.6;Naturel;Retardateur flamme;Cdt:1000 (sachet) - PLT2M-M69


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 203 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983385607
Réf. Sonepar
00156038560
Réf. Fournisseur
PLT2M-M69
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
203 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
autre
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...100 °C
température de montage:
-20...100 °C
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre miniature, longueur 8,0 (203mm), polyamide 6-6 retardateur de flamme, ivoire.