Panduit - Collier serrage Pan-Ty;203X3,6mm;PA 6.6 rose fluorescent (-60°C à 85°C);Cdt:1000 - PLT2I-M59

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 203 mm
couleur - rose
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983280865
Réf. Sonepar
00156028086
Réf. Fournisseur
PLT2I-M59
Marque
Panduit
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
203 mm
couleur:
rose
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT2I-M59 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications générales, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre intermédiaire, longueur 203 mm. Fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris rose fluorescent et vendus en packages de 1 000.





