Panduit - Collier PLT;203X3,6mm;PA 6.6;Vert fluorescent;Cdt:1000 (sachet) - PLT2I-M55

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;203X3,6mm;PA 6.6;Vert fluorescent;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 203 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983280858

Réf. Sonepar

00156028085

Réf. Fournisseur

PLT2I-M55

Marque

Panduit

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

203 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;203X3,6mm;PA 6.6 vert fluorescent (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre intermédiaire, longueur 8,0 (203 mm), polyamide 6-6, vert fluorescent.