Panduit - Collier PLT;206X7,6mm;PA 6.6;Bleu;Cdt:250 (sachet) - PLT2H-TL6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 206 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983387571
Réf. Sonepar
00156038757
Réf. Fournisseur
PLT2H-TL6
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
206 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre mi-large, longueur 8,1 (206 mm), polyamide 6,6, bleu.