Panduit - Collier PLT;249X4,8mm;PA 6.6;Noir résistant haute température;Cdt:1000 (sachet) - PLT2.5S-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;249X4,8mm;PA 6.6;Noir résistant haute température;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 249 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983536030

Réf. Sonepar

00156053603

Réf. Fournisseur

PLT2.5S-M30

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

249 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;249X4,8mm;PA 6.6 noir resistance haute température (-60°C à 115°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT2.5S-M30 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications à température élevée, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre standard, longueur 249 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.