Panduit - Collier PLT;290X7,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:250 (sachet) - PLT3H-TL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;290X7,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:250 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 290 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983387670

Réf. Sonepar

00156038767

Réf. Fournisseur

PLT3H-TL

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

290 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

autre

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;290X7,6mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:250 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier autobloquant Pan-Ty®, diamètre mi-large, longueur 11,4 (290 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement en vrac.