Panduit - Collier PLT;290X7,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:250 (sachet) - PLT3H-TL0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 290 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983387687
Réf. Sonepar
00156038768
Réf. Fournisseur
PLT3H-TL0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
290 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants Panduit PLT3H-TL0 sont conçus pour répondre aux besoins des applications résistantes aux intempéries, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre mi-large, longueur 290 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en packages de 250 unités.