Panduit - Collier PLT;292X4,8mm;HALAR;Bordeaux;Cdt:100 (sachet) - PLT3S-C702Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;292X4,8mm;HALAR;Bordeaux;Cdt:100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 295 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983447398

Réf. Sonepar

00156044739

Réf. Fournisseur

PLT3S-C702Y

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

295 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

autre

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...125 °C

température de montage:

-20...125 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Collier serrage Pan-Ty;292X4,8mm;Halar (-60°C à 125°C ) bordeaux résistant aux radiations (2X108);Cdt:100 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Colliers autobloquants PLT3S-C702Y Panduit pour les plénums ou les espaces de traitement de l'air. Avec une faible émission de fumée et un indice d'inflammabilité UL 94V-0, ils conviennent à l'assemblage de câble qualifié sans conduit pour les espaces de traitement de l'air. Utilisation en intérieur ou en extérieur ; résistance supérieure aux dommages causés par les rayons UV. Diamètre standard, longueur 295 mm. Fabrication en HALAR, de coloris bordeaux et disponibles en packages de 100.