Panduit - Collier PLT;292X4,8mm;PA 6.6;rose fluorescent;Cdt:1000 (sachet) - PLT3S-M59

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 292 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983280940
Réf. Sonepar
00156028094
Réf. Fournisseur
PLT3S-M59
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
292 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre standard, longueur 11,5 (292 mm), polyamide 6-6, rose fluorescent.





