Panduit - Collier PLT;292X4,8mm;PA 6.6;Rouge;Cdt:1000 (sachet) - PLT3S-M2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 292 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - rouge
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983564798
Réf. Sonepar
00156056479
Réf. Fournisseur
PLT3S-M2
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
292 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
rouge
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT3S-M2 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications des normes militaires, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre standard, longueur 292 mm. Fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris rouge et vendus en packages de 1 000.