Panduit - Collier PLT;368X4,8mm;PA 6.6;Noir;Cdt:100 (sachet) - PLT4S-C20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;368X4,8mm;PA 6.6;Noir;Cdt:100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 368 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983547838

Réf. Sonepar

00156054783

Réf. Fournisseur

PLT4S-C20

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

368 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;368X4,8mm;PA 6.6 noir (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage autobloquant Pan-Ty™, diamètre standard, longueur 14,5 (368 mm), polyamide 6-6, noir, conditionnement standard.