Panduit - Collier PLT;368X7,6mm;PA 6.6 flexible;Noir UV;Cdt:250 (sachet) - PLT4H-TL0/147

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 368 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983102112

Réf. Sonepar

00156310211

Réf. Fournisseur

PLT4H-TL0/147

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

368 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty en version mince/flexible;368X7,6mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:250 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage flexibles PLT4H-TL0/147 Panduit sont conçus pour les applications intensives résistantes aux intempéries (camions, bus et équipements lourds). Excellente résistance à l'arrachement et corps de sangle flexible pour un niveau de performance et de fiabilité constant tout en rendant l'installation plus rapide et moins laborieuse. Diamètre large, longueur 368 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 250 unités.