Panduit - Collier PLT;450X8,9mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet) - PLT5H-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8.9 mm

  • longueur de bande - 450 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983387748

Réf. Sonepar

00156038774

Réf. Fournisseur

PLT5H-C0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

8.9 mm

longueur de bande:

450 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

778 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;450X8,9mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT5H-C0 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications générales, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre large, longueur 450 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus en packages de 100.