Panduit - Collier PLT;564X12,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet) - PLT6EH-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 564 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983541195
Réf. Sonepar
00156054119
Réf. Fournisseur
PLT6EH-C
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
564 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1.11 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage d'attache PLT6EH-C Panduit conviennent idéalement aux applications intensives. Diamètre extra-large, longueur 564 mm. Utilisation en intérieur, fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en paquets de 100.