Panduit - Collier PLT;627X7,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet) - PLT7LH-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 627 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983387359

Réf. Sonepar

00156038735

Réf. Fournisseur

PLT7LH-C

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

627 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;627X7,6mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT7LH-C Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications générales, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre mi-large, longueur 627 mm. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.