Panduit - Collier PLT;779X8,9mm;PA 6.6;Noir Resist haute temp;Cdt:100 (sachet) - PLT8H-C30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8.9 mm
longueur de bande - 779 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983387816
Réf. Sonepar
00156038781
Réf. Fournisseur
PLT8H-C30
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
8.9 mm
longueur de bande:
779 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
778 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT8H-C30 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications à température élevée, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre large, longueur 779 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en packages de 100 unités.