Panduit - Collier PLT;79X2,3mm;PA 6.6;Noir Resistant haute température;Cdt:1000 (sachet) - PLT.7M-M30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.3 mm
longueur de bande - 79 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983526024
Réf. Sonepar
00156052602
Réf. Fournisseur
PLT.7M-M30
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.3 mm
longueur de bande:
79 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
0.8 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT.7M-M30 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications à température élevée, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre miniature, longueur 79 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé ; de coloris noir et disponibles en paquets de 1 000 unités.