Panduit - Collier PLT;99X2,5mm;PA 6.6;Noir Resist haut température et UV;Cdt:1000 (sachet) - PLT1M-M300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 99 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983547128
Réf. Sonepar
00156054712
Réf. Fournisseur
PLT1M-M300
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
99 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers autobloquants PLT1M-M300 Panduit sont conçus pour les applications à température élevée et résistantes aux intempéries, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre miniature, longueur 99 mm. En polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries, haute résistance aux rayons UV, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000.