Panduit - Collier PLT;99X2,5mm;PA 6.6;Vert;Cdt:100 (sachet) - PLT1M-C5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 99 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - vert
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983547241
Réf. Sonepar
00156054724
Réf. Fournisseur
PLT1M-C5
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
99 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
vert
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier autobloquant Pan-Ty™, diamètre miniature, longueur 3,9 (99 mm), polyamide 6-6, vert, conditionnement standard.