Panduit - Collier PLT;Ancrage;156X3,4mm;PA 6.6;Noir Res haute temp;Cdt:1000 (sachet) - PLP1.5I-M30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.4 mm
longueur de bande - 156 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983558803
Réf. Sonepar
00156055880
Réf. Fournisseur
PLP1.5I-M30
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
3.4 mm
longueur de bande:
156 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers autobloquants à support poussoir PLP1.5I-M30 Panduit font appel à une conception tout-en-un sans ailettes et simple d'utilisation permettant de fixer les faisceaux à des surfaces dans des espaces confinés. L'ancre s'enfonce dans un orifice préformé et se verrouille en place. Fabriqués en polyamide 6-6 thermostabilisé, ils répondent aux besoins des applications à température élevée. Diamètre intermédiaire ; longueur de 156 mm. De coloris noir et disponibles en packages de 1000.