Panduit - Collier PLT;Ancrage;200X4,6mm;PA 6.6;Noir Res haute temp;Cdt:1000 (sachet) - PLP2S-M30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 200 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983559312
Réf. Sonepar
00156055931
Réf. Fournisseur
PLP2S-M30
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
200 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les attaches Pan-Ty™ LockingPush utilisent une conception tout-en-un sans ailettes simple à utiliser pour fixer les faisceaux à des surfaces dans des espaces confinés. De plus, grâce à son matériau en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, il est idéal pour des environnements soumis à des températures allant jusqu'à 239 degrés. Diamètre standard, 7,9 po, résistance à l'arrachement : 222, noir, 1000 pièces.