Panduit - Collier PLT;Ancrage pratique;200X4,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - PLP2S-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983555116
Réf. Sonepar
00156055511
Réf. Fournisseur
PLP2S-M
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers autobloquants à support poussoir PLP2S-M Panduit font appel à une conception tout-en-un sans ailettes et simple d'utilisation permettant de fixer les faisceaux à des surfaces dans des espaces confinés. L'ancre s'enfonce dans un orifice préformé et se verrouille en place. Diamètre standard ; longueur de 200 mm. Fabriqués en polyamide 6-6 ; coloris naturel et vendus en packages de 1 000.




