Panduit - Collier PLT;Ancrage pratique;200X4,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - PLP2S-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLP

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983559244

Réf. Sonepar

00156055924

Réf. Fournisseur

PLP2S-M0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;Ancrage pratique pour fixer les faisceaux dans des espaces confinés;200X4,6mm;PA 6.6 noir UV (-60°C +85°C);Cdt:1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Les colliers autobloquants à support poussoir PLP2S-M0 Panduit font appel à une conception tout-en-un sans ailettes et simple d'utilisation permettant de fixer les faisceaux à des surfaces dans des espaces confinés. L'ancre s'enfonce dans un orifice préformé et se verrouille en place. Fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, avec une haute résistance aux rayons ultraviolets. Diamètre standard ; longueur de 200 mm. De coloris noir et disponibles en packages de 1000.