Panduit - Collier PLT détéctable;290X7,6mm;PA 6.6;Bleu clair;Cdt:50 (sachet) - PLT3H-L86

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 282 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983030057

Réf. Sonepar

00156000020

Réf. Fournisseur

PLT3H-L86

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

282 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier serrage Pan-Ty;290X7,6mm;PA 6.6 bleu clair à détection métallique (-60°C à 85°C);Cdt:50 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT3H-L86 Panduit sont conçus pour aider les industries alimentaire, des boissons et pharmaceutique à répondre aux normes de sécurité de la fabrication des produits. Composés de matériaux imprégnés de métal, ils sont identifiables grâce à des détecteurs de métaux. Le coloris bleu foncé distinct facilite la détection visuelle. Diamètre mi-large, longueur 282 mm. En polyamide 6-6 détectable au métal, de coloris bleu clair et disponibles en packages de 50.