Panduit - Collier PLT détéctable;292X4,8m;Polypropylène;Bleu foncé;Cdt:100 (sachet) - PLT3S-C186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 291 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983114566
Réf. Sonepar
00156311456
Réf. Fournisseur
PLT3S-C186
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
291 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
résistance min. à la traction:
133 N
température de fonctionnement:
-40...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT3S-C186 Panduit sont conçus pour aider les industries alimentaire, des boissons et pharmaceutique à répondre aux normes de sécurité de la fabrication des produits. Composés de matériaux imprégnés de métal, ils sont identifiables grâce à des détecteurs de métaux. Le coloris bleu foncé distinct facilite la détection visuelle. Diamètre standard, longueur 291mm. En polypropylène détectable au métal ; de coloris bleu foncé et vendus en packages de 100.





