Panduit - Collier PLT détéctable;368X4,8mm;Polyproylène;Bleu foncé;Cdt:100 (sachet) - PLT4S-C186

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 366 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983114597

Réf. Sonepar

00156311459

Réf. Fournisseur

PLT4S-C186

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

366 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

résistance min. à la traction:

133 N

température de fonctionnement:

-40...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier serrage Pan-Ty;368X4,8mm;Polypropylène bleu fonçé à détection métallique. Flotte résistant aux acides (-60°C à 115°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT4S-C186 Panduit sont conçus pour aider les industries alimentaire, des boissons et pharmaceutique à répondre aux normes de sécurité de la fabrication des produits. Composés de matériaux imprégnés de métal, ils sont identifiables grâce à des détecteurs de métaux. Le coloris bleu foncé distinct facilite la détection visuelle. Diamètre standard, longueur 366 mm. En polypropylène détectable au métal ; de coloris bleu foncé et vendus en packages de 100.