Panduit - Collier PLT détéctable;99X2,5mm;Polypropylène;Bleu foncé;Cdt:100 (sachet) - PLT1M-C186

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT détéctable;99X2,5mm;Polypropylène;Bleu foncé;Cdt:100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983114535

Réf. Sonepar

00156311453

Réf. Fournisseur

PLT1M-C186

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

résistance min. à la traction:

67 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier serrage Pan-Ty;99X2,5mm; Polypropylène bleu fonçé à détection métallique. Flotte résistant aux acides (-60°C à 115°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage détectables au métal PLT1M-C186 Panduit sont conçus pour aider l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons et l'industrie pharmaceutique à répondre aux normes de sécurité de la fabrication des produits. Composés de matériaux imprégnés de métal, ils sont identifiables grâce à des détecteurs de métaux. Le coloris bleu foncé distinct facilite la détection visuelle rapide. Diam. miniature, longueur 99 mm. En polypropylène détectable au métal, bleu foncé, pack de 100.