Panduit - Collier PLT double boucle;193x4,8mm;PA 6.6;Noir haute tempéra;Cdt:1000 (sachet) - PLB2S-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT double boucle;193x4,8mm;PA 6.6;Noir haute tempéra;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 193 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983556946

Réf. Sonepar

00156055694

Réf. Fournisseur

PLB2S-M30

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

193 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage double boucle Pan-Ty;193x4,8mm;PA 6.6 noir resistance haute température (-60°C +115°C);Cdt.1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Le collier de serrage à double boucle PLB2S-M30 Panduit est une solution rapide et économique pour fixer et séparer deux faisceaux. Il réduit les références dans votre nomenclature, car un seul produit est compatible avec différentes tailles de faisceaux. Ces colliers sont conçus pour des applications en intérieur à température élevée. Diamètre standard, longueur 193 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.