Panduit - Collier PLT double boucle;193x4,8mm;PA 6,6;Noir UV;Cdt.100 (sachet) - PLB2S-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT double boucle;193x4,8mm;PA 6,6;Noir UV;Cdt.100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 193 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983556960

Réf. Sonepar

00156055696

Réf. Fournisseur

PLB2S-C0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

193 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage double boucle Pan-Ty ;193x4,8mm;PA 6,6 noir UV (-60°C +85°C);Cdt.100 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Le collier de serrage à double boucle PLB2S-C0 Panduit est une solution rapide et économique pour fixer et séparer deux faisceaux. Il réduit les références dans votre nomenclature, car un seul produit est compatible avec différentes tailles de faisceaux. Avec une plus grande résistance aux ultraviolets, ces colliers peuvent être utilisés dans des environnements intérieurs et extérieurs. Diamètre standard ; longueur de 193 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en paquets de 100 unités.