Panduit - Collier PLT double boucle;193x4,8mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - PLB2S-M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 193 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983556939
Réf. Sonepar
00156055693
Réf. Fournisseur
PLB2S-M0
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
193 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Le collier de serrage à double boucle PLB2S-M0 Panduit est une solution rapide et économique pour fixer et séparer deux faisceaux. Il réduit les références dans votre nomenclature, car un seul produit est compatible avec différentes tailles de faisceaux. Résistance élevée aux UV pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Diamètre standard, longueur 193 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.



