Panduit - Collier PLT double boucle;488x12.7mm;PA 6,6;Noir UV;Cdt.100 (sachet) - PLB5EH-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 488 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983108640

Réf. Sonepar

00156310864

Réf. Fournisseur

PLB5EH-C0

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

488 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

556 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage double boucle Pan-Ty;488x12,7mm;PA 6,6 noir UV (-60°C +85°C);Cdt.100 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Le collier de serrage à double boucle PLB5EH-C0 Panduit est une solution rapide et économique pour fixer et séparer deux faisceaux. Il réduit les références dans votre nomenclature, car un seul produit est compatible avec différentes tailles de faisceaux. Résistance élevée aux UV pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Diamètre mi-large, longueur 488 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 100 unités.