Panduit - Collier PLT Drap;6,6X19,1mm;99X2,5mm;PA 6.6;Natur Retar flamme;Cdt:1000 (sachet) - PLM1M-M69

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT Drap;6,6X19,1mm;99X2,5mm;PA 6.6;Natur Retar flamme;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 99 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers d'identification - série PLM

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983385591

Réf. Sonepar

00156038559

Réf. Fournisseur

PLM1M-M69

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

99 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...100 °C

température de montage:

-20...100 °C

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Collier serrage identification Pan-Ty;Drapeau;6,6X19,1mm;99X2,5mm;PA 6.6 jaune;Cdt:1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Collier d'identification Pan-Ty™, gaine, diamètre miniature, longueur 3,9 (99 mm), zone d'inscription du marqueur 0,26 x 0,95 (6,6 x 24,1 mm), polyamide 6-6 à retardateur de flamme, ivoire.